Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT DFR0259 RS485-SHIELD, ARDUINO-ENTWICKLUNGSBOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517906
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0259
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Zur Verwendung mit: Arduino-Entwicklungsboards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: RS485-Shield
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Erweiterungsboards, Sonstige, DFROBOT, DFR0259, 3517906, 351-7906
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,97*
    € 13,11*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 9,45*
    € 13,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.