Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 410-398 ENTWICKLUNGSBOARD, ARTIX-7-FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517637
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-398
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Artix-7
  • Prozessorhersteller: Xilinx
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Board USB104 A7-100T mit vier 15.24mm-Abstandhalter, 1.5m langes USB 2.0-A/B-Kabel, 30W/5V/6A-Netzteil mit US- &, EU-Adaptern
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Prozessorkern: XC7A100T-1CSG324I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, digilent fpga, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, DIGILENT, 410-398, 3517637, 351-7637
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 293,65*
    € 354,83*
    Frei Haus
    ab € 308,72*
    € 384,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 354,83*
    € 422,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 351,14*
    € 417,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 316,34*
    € 376,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 310,73*
    € 369,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 293,65*
    € 349,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.