Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VLMU35CT20-275-120 UV-EMITTER, 277NM, UV-C, TOP-VIEW-SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517199
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMU35CT20-275-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 150 mA
  • Durchlassspannung: 7.2 V
  • Strahlungsleistung: 19 mW
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Technologie / Material: AlGaN
  • Wellenlänge: 277 nm
  • UV-LED: UV-C
  • UV-LED-Bauform: Top-View-, SMD, 3.45mm x 3.45mm
  • Halbwertswinkel: 60 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, UV-Emitter, VISHAY, VLMU35CT20-275-120, 3517199, 351-7199
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 4,58*
    € 5,65*
    Lager 139
    766
    1
    € 14,99*
    ab € 5,56*
    € 9,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.