Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 521-8559F LED, RGB, 2.5/1.9/1.45CD, 5MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514768
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     521-8559F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Abstrahlwinkel: 50 °
  • Produktpalette: 521
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2.2V, G 3.2V, B 3.2V
  • Lichtstärke / Farbe: R 2.5cd, G 1.9cd, B 1.45cd
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 525nm, B 470nm
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA, B 20mA
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot, Grün, Blau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 521-8559F, 3514768, 351-4768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,322*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,649*
    € 1,96231
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.