Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON LITEDCDCSBCV33BOARDTOBO1 EVALUATIONSBOARD, SYSTEM-BASIS-CHIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514709
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     LITEDCDCSBCV33BOARDTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Systembasis-Chip (SBC)
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TLE9471-3ES
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: TLE9471-3ES
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, INFINEON, LITEDCDCSBCV33BOARDTOBO1, 3514709, 351-4709
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 126,77*
    € 168,27*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 133,94*
    € 168,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 168,67*
    € 200,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 167,77*
    € 199,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,95*
    € 185,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,79*
    € 171,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 133,94*
    € 159,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.