Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON KITXMC48IOTAWSWIFITOBO1 RELAX-KIT, 32BIT, ARM CORTEX-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514708
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     KITXMC48IOTAWSWIFITOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: XMC4000
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Relax-Kit XMC4800-F100X2048
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: XMC4800-F100X2048
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, INFINEON, KITXMC48IOTAWSWIFITOBO1, 3514708, 351-4708
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 74,73*
    € 103,37*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 86,53*
    € 111,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,26*
    € 132,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,02*
    € 130,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,35*
    € 126,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,24*
    € 114,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,53*
    € 102,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.