Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALAUDIOMA12040TOBO1 EVAL.BOARD, AUDIO-LEIST.VERSTÄRKÿCLASS D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514701
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALAUDIOMA12040TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MA12040
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: MA12040
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, INFINEON, EVALAUDIOMA12040TOBO1, 3514701, 351-4701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 284,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,95*
    € 339,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 281,14*
    € 334,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 247,12*
    € 294,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 239,02*
    € 284,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 228,84*
    € 272,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.