Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IDL12G65C5XUMA2 SIC-SCHOTTKY-DIODE, 600V, 12A, VSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514423
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDL12G65C5XUMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: CoolSiC thinQ Gen V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 12 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 18 nC
  • Bauform - Diode: VSON
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, auf, Dioden, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IDL12G65C5XUMA2, 3514423, 351-4423
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 2,51*
    € 3,20*
    Lager 139
    5933
    1
    € 14,99*
    ab € 2,29*
    € 6,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.