Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS P-NUCLEO-53L3A2 EVALUATIONSKIT, 32-BIT-ARM CORTEX-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3513375
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P-NUCLEO-53L3A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: P-NUCLEO-53L3A2- &, NUCLEOF401RE-Boards
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32F401RE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, P-NUCLEO-53L3A2, 3513375, 351-3375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 71,76*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,76*
    € 85,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,67*
    € 84,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,00*
    € 80,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,58*
    € 78,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,66*
    € 65,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.