Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITEC - TE CONNECTIVITY 23ESB104MMF50NF POTENTIOMETER, LOG, 100K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-350205
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     23ESB104MMF50NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 23ESB
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandsverlauf: Logarithmisch
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Standard
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 200 mW
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 50 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 60.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity potentiometer, potentiometer, potentiometer 0.2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, CITEC - TE CONNECTIVITY, 23ESB104MMF50NF, 350205, 350-205
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 3,81*
    € 4,81*
    Lager 139
    828
    1
    € 14,99*
    ab € 2,74*
    € 7,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0608
    ab € 4,33*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 3,15*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,74*
    Zubehör
    Mentor
    4458.6317
    ab € 1,77*
    Zubehör
    Mentor
    4458.6321
    ab € 3,70*
    Zubehör
    Mentor
    4458.6328
    ab € 1,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.