Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 2614029237001 EVAL.KIT, GPS, GALILEO, BEIDOU & GLONASS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3500003
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2614029237001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Würth Elektronik
  • Unterart Anwendung: GPS-, Galileo-, BeiDou- &, GLONASS-Navigationssysteme
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard mit Erinome-II, USB 2.0-Kabel USB-A auf Micro-USB, externe aktive Antenne, Karton, ESD-Beutel
  • Kit-Anwendungsbereich: Drahtlose Kommunikation
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: 2614021137000
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, GPS, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, WURTH ELEKTRONIK, 2614029237001, 3500003, 350-0003
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 153,98*
    € 192,55*
    Frei Haus
    ab € 153,95*
    € 199,66*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 168,23*
    € 232,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,55*
    € 229,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 191,78*
    € 228,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 170,02*
    € 202,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 163,93*
    € 195,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 153,98*
    € 183,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.