Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 2513254510391 EVAL.BOARD, DRUCKSENSOR DIFFERENZDRUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499986
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2513254510391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Würth Elektronik
  • Unterart Anwendung: Drucksensor für Differenzdruckmessung
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard 2513130810301, Adapter, 2 O-Ringe NBR-70 aus Gummi, 1.8 x 2mm, 2 Einrastniete
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: 2513130810301
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, druckmessumformer 1bar, eval board, druckmessumformer differenzdruck, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, WURTH ELEKTRONIK, 2513254510391, 3499986, 349-9986
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 57,33*
    € 75,02*
    € 8,95*
    ab € 53,10*
    € 81,02*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 73,96*
    € 105,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,02*
    € 89,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,80*
    € 87,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,87*
    € 83,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,96*
    € 78,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,33*
    € 68,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.