Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATIVE LIGHTING N3172 TISCHLEUCHTE LUMINA LED 1.11M, WEISS, UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499843
Hersteller:
     NATIVE LIGHTING
Herst.-Nr.:
     N3172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Länge: -
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED
  • Linsendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: -
  • Netzsteckertyp: UK
  • Lampensockel: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzbeleuchtung, Beleuchtung, Inspektions, Lupenleuchten, NATIVE LIGHTING, N3172, 3499843, 349-9843
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 105,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,87*
    € 186,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,82*
    € 185,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 135,24*
    € 160,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,59*
    € 149,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 119,59*
    € 142,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,70*
    € 125,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.