Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-OW64140 KLEBEBAND, PP, 20MM X 25M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499736
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Produktpalette: Professional ONE-WRAP
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Haken: Band
  • Rollenlänge - imperial: 27.3 yard
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.79 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 20 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klettkabelbinder schwarz velcro, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-OW64140, 3499736, 349-9736
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 20,04*
    € 26,64*
    5 Tage
    16
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 23,19*
    € 30,86*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 22,69*
    € 31,17*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 26,10*
    € 36,12*
    Lager 139
    32
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 30,71*
    € 43,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,28*
    € 51,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,64*
    € 50,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,42*
    € 45,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,14*
    € 45,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.