Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 471-036-2 ENTW.BOARD ECLYPSE Z7 MIT ZWEI ZMOD-DAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499671
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     471-036-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Zynq-7000
  • Prozessorhersteller: Xilinx
  • Prozessorarchitektur: ARM, FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard Eclypse Z7, FPGA-Lüfter, USB-Kabel, 12V/5A-Netzteil, plus zwei Zmod-DACs
  • Prozessorserie: Cortex-A9
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Prozessorkern: XC7Z020-1CLG484C, DAC1411
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, digilent fpga, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, DIGILENT, 471-036-2, 3499671, 349-9671
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 483,70*
    € 557,68*
    Frei Haus
    ab € 512,73*
    € 602,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 557,68*
    € 663,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 532,09*
    € 633,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 514,12*
    € 611,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 503,67*
    € 599,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 483,70*
    € 575,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.