Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISATON FR 7 LOUDSPEAKER, FULL RANGE, 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498562
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     FR 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Lautsprecher
Lautsprecherkomponenten
Video-Ausrüstung
Produktpalette: VISATON Full Range Drivers
  • Maximale Nennleistung: 10 W
  • Außenbreite - metrisch: 61 mm
  • Lautsprecherform: Rund mit rechteckigem Rahmen
  • Treibertyp: Breitbänder
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außentiefe - metrisch: 29 mm
  • Nominelle Nennleistung: 5 W
  • Lautsprechermontage: Panelmontage
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Impedanz: 4 ohm
  • Außenlänge - metrisch: 61 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.402 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.142 Zoll
  • Resonanzfrequenz: 220 Hz
  • Außenlänge - imperial: 2.402 Zoll
  • Schallpegel (SPL): 86 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Frequenzgang, min.: 130 Hz
  • Frequenzgang, max.: 20 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VISATON, FR 7, 3498562, 349-8562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.