Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH 2608603254 115X1MM METAL/INOX CUTTING DISCS TIN


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498307
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Schleifkorngröße: -
  • Produktpalette: -
  • Schleifmittel: -
  • Außendurchmesser: 115 mm
  • Lochgröße: 22.23 mm
  • Dicke: 1 mm
  • Betriebsdrehzahl, max.: 80 m/s
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bosch trennscheibe 115x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Schleifmittel, Trennscheiben, Werkstattbedarf, Werkzeuge, BOSCH, 2608603254, 3498307, 349-8307
    Angebote (27)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 0,55*
    € 0,67*
    4 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,68*
    61 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 4,91*
    € 5,97*
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 5,68*
    € 6,88*
    Lager 139
    4
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 13,33*
    € 17,44*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,333* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.