Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA ZETA-NSP-LTE1 (EU) STARTER KIT ENERGIESP. 4G/LTE-INDUSTRIAL-MODEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3497810
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ZETA-NSP-LTE1 (EU) STARTER KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPRS Modem
GSM / GPRS Modem
GSM Modem
LTE Modem
Protokoll: FTP, SMTP, TCP / IP, UDP
  • Produktpalette: ZETA Series
  • Modulschnittstelle: RS232, USB
  • Versorgungsspannung, max.: 12 V
  • HF-Frequenz: 2.6 GHz
  • Merkmale des Kits: 4G/LTE 6 Bänder, 3G/UMTS 3 Bänder, 2G/GSMGPRS 2 Bänder, LTE FDD, SIM-Anwendungstool-Kit, VoLTE
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkmodem, Mobilmodem, UMTS Modem, gprs modem rs232, lte modem, Adapter, CDMA, GPRS, GSM, HSPA-Module, Kommunikations, Modems, Netzwerkmodule, Wireless-Module, SIRETTA, ZETA-NSP-LTE1 (EU) STARTER KIT, 3497810, 349-7810
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    40
    Frei Haus
    ab € 295,00*
    € 339,90*
    Frei Haus
    ab € 298,87*
    € 381,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 339,90*
    € 404,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 337,34*
    € 401,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 325,15*
    € 386,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 324,45*
    € 386,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 295,00*
    € 351,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.