Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP004365 ESD-SICHERER MÜLLEIMER, 40 LITER, DECKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3495102
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP004365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 625 mm
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 400 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 265 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Behälter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard- mülleimer 40 l, esd papierkorb, Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MP004365, 3495102, 349-5102
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 134,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,28*
    € 238,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,87*
    € 236,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,50*
    € 220,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 162,36*
    € 193,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 134,39*
    € 159,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.