Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9TD12P6G001 AXIALLÜFTER 70MM 12VDC 39.9CFM 61DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3494979
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9TD12P6G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace C70 9TD
  • Art des Lagers: -
  • Nennstrom: 1 A
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 61 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.13 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 39.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 9200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 12 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang mit Steckverbinder
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 70 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9TD12P6G001, 3494979, 349-4979
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 42,13*
    € 77,97*
    1 Tag
    25
    Frei Haus
    ab € 58,71*
    € 85,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 67,03*
    € 108,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,61*
    € 129,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,37*
    € 127,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,27*
    € 96,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,49*
    € 94,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 78,54*
    € 93,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 67,03*
    € 79,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.