Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse Zentrifugal DC Kugellager 70x70x20mm 12V 1A 61dBA 67.8m³/h 4-polige Litze SanAce 9TD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30177893
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9TD12P6G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Gebläse, Typ=9TD12P6G001, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=10.8 V, Breite=70 mm, Durchflussrate=67.8 m³/h, Durchmesser Steckdose=70 mm, Gebläsedrehzahl=9200 min -1 , Geräuschpegel=61 dBA, Höhe=70 mm, Innendurchmesser=56 mm, Nennspannung=12 V, Stromstärke, max.=1 A, Tiefe=20 mm, Anschlussart=4-polige Litze, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=SanAce 9TD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414593590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,81*
€ 74,69*
€ 5,90*
ab € 41,15*
€ 77,72*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 58,38*
€ 85,39*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 110,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.