Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, Bananenstecker, mit Kragen, Krokodilklemme, 1 kV, 10 A, Grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490492
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP770519
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Isolatorfarbe: Grün, Rot, Gelb
  • Teststecker B: Krokodilklemme
  • Produktpalette: Multicomp Pro Test Lead Sets
  • Teststecker A: Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • Anzahl der Messleitungen: 3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, MULTICOMP PRO, MP770519, 3490492, 349-0492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 21,79* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 31,06*
    € 36,96
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 26,74*
    € 31,82
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.