Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 249 CF SA PINZETTEN CARBOFIB-SPITZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3480458
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     249 CF SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen, ESD-sicher
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: 249
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 17,99*
    € 32,67*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 22,96*
    € 34,10*
    € 8,95*
    ab € 33,15*
    € 46,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,10*
    € 40,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,71*
    € 38,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,54*
    € 33,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,96*
    € 27,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    6811235
    ab € 127,58*
    Zubehör
    RS Pro
    6811231
    ab € 162,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.