Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-F1MS110-075-L KONF. KABEL 10P WTB-STECK/FR. ENDE 75MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473842
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-F1MS110-075-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: -
  • Kabellänge - Imperial: 3 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 75 mm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: Gecko G125
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.25 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Stecker auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, G125-F1MS110-075-L, 3473842, 347-3842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 114,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,42*
    € 300,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 244,53*
    € 290,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,18*
    € 231,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,49*
    € 189,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 142,98*
    € 170,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 131,99*
    € 157,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 123,19*
    € 146,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,07*
    € 135,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.