Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-F150210-100-L KONF. KABEL 10P WTB-STECK/FR. ENDE 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473841
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-F150210-100-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: -
  • Kabellänge - Imperial: 3.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Stecker auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M80-F150210-100-L, 3473841, 347-3841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 104,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 230,40*
    € 274,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 225,66*
    € 268,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 180,07*
    € 214,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,73*
    € 173,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 130,65*
    € 155,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 120,61*
    € 143,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 112,57*
    € 133,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,33*
    € 124,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.