Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW18AN27NG00D INDUKTIVITÄT, 27NH, 3.7GHZ, 0.44A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471503
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN27NG00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: LQW18AN_00
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 440 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.21 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3.7 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 27 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW18AN27NG00D, 3471503, 347-1503
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    139
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0438*
    € 0,1894*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,80*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,30*
    € 0,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1894*
    € 0,22539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0438*
    € 0,05212
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,894* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.