Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW18A_00 Drosselspule, 27 nH 440mA, 0603 (1608M) Gehäuse 1.6mm / ±2%, 3.7GHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7242945
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN27NG00D
EAN/GTIN:
     5059043873770
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 27 nH
Gleichstrom max. = 440mA
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Toleranz = ±2%
Gleichstromwiderstand max. = 210mΩ
Serie = LQW18A_00
Resonanzfrequenz max. = 3.7GHz
Qualitätsfaktor min. = 40

Murata Drahtinduktivitäten der Serie 0603 LQW18AN. Überlegene hochwertige Drahtinduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Enge Induktionswerttoleranz. Modelle mit dem Suffix "10D" verfügen über niedrigere DC-Widerstandswerte. Anwendungen : Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte: Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
27 nH
Gleichstrom max.:
440mA
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Toleranz:
±2%
Gleichstromwiderstand max.:
210mΩ
Serie:
LQW18A_00
Resonanzfrequenz max.:
3.7GHz
Qualitätsfaktor min.:
40
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 7242945, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW18AN27NG00D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
139
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0438*
€ 0,1894*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,80*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.