Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Leistungsinduktivität
>
Artikel
MURATA LQH32CN1R0M53L INDUKTIVITÄT, 1UH, UNGESCHIRMT, 1A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3471290
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
LQH32CN1R0M53L
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 1µh
RMS-Strom Irms:
1 A
Bauart der Induktivität:
Ungeschirmt
Induktivität:
1 µH
Produktpalette:
LQH32CN_53
Bauform/Gehäuse der Induktivität:
1210 [Metrisch 3225]
Sättigungsstrom (Isat):
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
2.5 mm
DC-Widerstand, max.:
0.078 ohm
Produkthöhe:
1.55 mm
Produktlänge:
3.2 mm
Induktivitätstoleranz:
± 20%
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
Weitere Suchbegriffe:
smd drossel
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
Induktivitäten
,
Leistungsinduktivitäten
,
Passive
,
SMD
,
Spulen
,
MURATA
,
LQH32CN1R0M53L
,
3471290
,
347-1290
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WURTH ELEKTRONIK 744032001 INDUKTIVITÄT, 1.0æH, 1210
Würth Elektronik
744032001
ab € 0,442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen