Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DXW21BN7511SL TRANSFORMATOR, 0805, OBERFLÄCHENMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471213
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DXW21BN7511SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Frequenz, max.: 1.5 GHz
  • Phasendifferenz: -
  • Einfügungsverlust: 1.4 dB
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 1 GHz
  • Impedanz - unsymmetrisch/symmetrisch: 75R, 75R
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Balun: 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Chip-Baluns, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MURATA, DXW21BN7511SL, 3471213, 347-1213
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,265*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.