Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE CALIBRATION 1524-256 THERMOMETER, 1KANAL, -200 BIS +1750°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471002
Hersteller:
     FLUKE CALIBRATION
Herst.-Nr.:
     1524-256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Temperaturmessbereich: -200°C bis +1750°C
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 96 mm
  • Außenbreite: 200 mm
  • Außentiefe: 47 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Thermometer, Wärmebildkameras, FLUKE CALIBRATION, 1524-256, 3471002, 347-1002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.408,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.595,48*
    € 3.088,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.549,08*
    € 3.033,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.465,81*
    € 2.934,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.421,98*
    € 2.882,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.408,22*
    € 2.865,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.