Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1150682 KONF. KABEL 5POS RUNDBUCHSE/STECKER 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3463442
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1150682
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
R
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: PRC
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Rundbuchse auf Rundstecker
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PHOENIX CONTACT, 1150682, 3463442, 346-3442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 117,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,54*
    € 204,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,73*
    € 203,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,65*
    € 175,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,70*
    € 162,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 134,03*
    € 159,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 131,37*
    € 156,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 128,69*
    € 153,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,36*
    € 139,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.