Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G6S-2F-Y-TR DC5 SIGNALRELAIS, DPDT, 5V DC, 2A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3460581
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6S-2F-Y-TR DC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 125 ohm
  • Produktpalette: G6S
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Gold
  • Relaisanschlüsse: L-förmig gebogen
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Kontaktstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, signalrelais 5v, signalrelais, omron signalrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G6S-2F-Y-TR DC5, 3460581, 346-0581
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    € 5,90*
    ab € 2,73*
    € 3,50*
    Lager 139
    569
    1
    € 14,99*
    ab € 2,66*
    € 5,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.