Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 14 000 6279 KONTAKT, PNEUMATIC 6.0MM FEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3454071
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 6279
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: Han-Modular
  • Kontaktmaterial: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Kontaktanschluss: -
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 10,87*
    € 13,42*
    1
    € 5,46*
    ab € 10,81*
    € 14,39*
    6 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 10,9547*
    € 14,5747*
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 12,03*
    € 14,75*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 26,92*
    € 41,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,62*
    € 49,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,14*
    € 48,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,73*
    € 44,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,31*
    € 38,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,62*
    € 37,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,98*
    € 36,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,36*
    € 36,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,72*
    € 35,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 14 002 4501
    ab € 2,185*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.