Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-LICENSE BS LI-ION SIMULATIONSSOFTWARE LITHIUM-IONEN-AKKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3442905
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-LICENSE BS LI-ION
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Software für Kraftmessgeräte
software für kraftmessgeräte
Zur Verwendung mit: Netzteile der Produktreihen EA-PSB-9000 &, EA-PSB-10000 von EA Elektro-Automatik
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Simulationssoftware Lithium-Ionen-Akku
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lizenzschlüssel-Upgrades, Messgeräte, Messtechnik, Test-Software, Upgrades, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-LICENSE BS LI-ION, 3442905, 344-2905
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.937,25*
    € 2.017,84*
    34 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.087,70*
    € 2.181,63*
    Frei Haus
    ab € 2.036,28*
    € 2.189,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.017,84*
    € 2.401,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.004,54*
    € 2.385,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.961,15*
    € 2.333,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.937,25*
    € 2.305,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.