Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15018-1173 ÜBERBRÜCKUNGSKABEL EINSEITIG 45P 152.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3442243
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15018-1173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Flat
Einzeladern
FFC
Flex)
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 152.4 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Anzahl der Adern: 45 Ader(n)
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: Premo-Flex 15018
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.