Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 8001206 DRUCKSENSOR 10BAR PNP/NPN/STROM/SPANNUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439416
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8001206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: SPAU Series
  • Anschlusstyp: M12
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Sensorausgang: 2x PNP / NPN, Strom, Spannung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 10 bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, FESTO, 8001206, 3439416, 343-9416
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 103,94*
    € 124,99*
    2 Tage
    32
    € 5,90*
    ab € 105,72*
    € 125,21*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 111,10*
    € 130,77*
    € 5,46*
    ab € 124,33*
    € 146,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 175,84*
    € 215,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 215,94*
    € 256,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 207,97*
    € 247,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,34*
    € 237,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 182,30*
    € 216,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 175,84*
    € 209,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.