Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK& DRUCKSENSOR 10BAR PNP/NPN/STROM/SPANNUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439415
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK&
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: SPAU Series
  • Anschlusstyp: M8
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Sensorausgang: 2x PNP / NPN, Strom, Spannung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 10 bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, FESTO, SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK&, 3439415, 343-9415
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 171,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 228,59*
    € 272,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 228,16*
    € 271,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 202,42*
    € 240,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 187,84*
    € 223,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 171,34*
    € 203,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.