Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SSCMRRV015PD2A3 DRUCKSENSOR, 15PSI, I2C DIGITAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439086
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMRRV015PD2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: TruStability SSC Series
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 15 Psi
  • Versorgungsstrom: 3.1 mA
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, SSCMRRV015PD2A3, 3439086, 343-9086
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    59
    1
    Frei Haus
    ab € 26,87*
    € 42,37*
    1
    € 5,90*
    ab € 28,25*
    € 48,63*
    50
    Frei Haus
    ab € 47,40*
    € 53,21*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 53,89*
    € 88,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,10*
    € 104,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,07*
    € 102,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,62*
    € 85,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,17*
    € 75,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,10*
    € 71,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 58,91*
    € 70,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,89*
    € 64,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.