Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SSCDANV150PGSA3 DRUCKSENSOR, 150PSI, SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439064
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANV150PGSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: TruStability SSC Series
  • Anschlusstyp: Einfach axial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 150 Psi
  • Versorgungsstrom: 3.1 mA
  • Sensorausgang: SPI
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, SSCDANV150PGSA3, 3439064, 343-9064
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 28,22*
    € 49,11*
    50
    Frei Haus
    ab € 62,89*
    € 69,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 48,20*
    € 91,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,72*
    € 109,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,84*
    € 106,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,72*
    € 93,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,75*
    € 79,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,25*
    € 77,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,68*
    € 62,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,20*
    € 57,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.