Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTERCONTEC - TE CONNECTIVITY AEGA874NN0000050A000 RUNDBUCHSE, 17POS, FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3438785
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AEGA874NN0000050A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Verschluss: Schnell lösbar
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: SpeedTec 617 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse, Flanschmontage
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 17 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, INTERCONTEC - TE CONNECTIVITY, AEGA874NN0000050A000, 3438785, 343-8785
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 9,08*
    € 12,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,70*
    € 22,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,32*
    € 26,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.