Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR MEK300-06DA DIODENMODUL, 2FACH, 600V, 304A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3438482
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEK300-06DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
diodenmodul 600 v
Durchlassstoßstrom: 2.4 kA
  • Produktpalette: FRED
  • Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 304 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.36 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: Y4-M6
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, MEK300-06DA, 3438482, 343-8482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,23*
    € 96,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,86*
    € 96,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,44*
    € 89,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,34*
    € 76,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,77*
    € 72,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,93*
    € 64,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.