Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 DRUCKSENSOR, RELATIVISMUS, -1BAR, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432896
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDE5-V1-O-Q6E-P-M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: SDE5 Series
  • Anschlusstyp: M8
  • Betriebsdruck, max.: -1 bar
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, drucksensor 0,000001 mbar, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, FESTO, SDE5-V1-O-Q6E-P-M8, 3432896, 343-2896
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 52,99*
    € 68,21*
    € 8,95*
    ab € 51,47*
    € 68,29*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 54,81*
    € 71,96*
    2 Tage
    41
    € 5,90*
    ab € 59,03*
    € 75,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 76,96*
    € 98,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,21*
    € 116,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,16*
    € 114,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,16*
    € 109,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,52*
    € 104,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,96*
    € 91,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    NEBU-M8G3-K-5-LE3
    ab € 8,06*
    Zubehör
    Festo
    NEBU-M8W3-K-5-LE3
    ab € 8,06*
    Zubehör
    Festo
    PUN-6X1-BL
    ab € 32,39*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-6X1-BL
    ab € 0,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.