Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK C2012X7R1V105K125AE KONDENSATOR, 1UF, 35V, MLCC, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3416187
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012X7R1V105K125AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1µf, chip kondensator, smd kondensator 35v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, C2012X7R1V105K125AE, 3416187, 341-6187
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1845
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0856*
    € 0,3517*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 0,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3517*
    € 0,41852
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2021*
    € 0,2405
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1693*
    € 0,20147
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1454*
    € 0,17303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1313*
    € 0,15625
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1211*
    € 0,14411
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1017*
    € 0,12102
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7585* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.