Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82801A1404A070 STROMWANDLER, 1:70, 7A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3414902
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82801A1404A070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Induktivität: 400 µH
  • Transformatoranschlüsse: J-förmig
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 4.6 ohm
  • Produktpalette: B82801A1 Series
  • Primärstrom: 7 A
  • Frequenzbereich: 50kHz bis 1MHz
  • Windungsverhältnis: 1:70
  • ET-Konstante: 20 Vµs
  • Primärer DC-Widerstand: 0.0025 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Messgeräte, Transformatoren, Übertrager, Wandler, EPCOS, B82801A1404A070, 3414902, 341-4902
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,78*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.