Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON H7HP-A ZÄHLER, 6-STELLIG, 15MM, 100-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3414831
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7HP-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Produktpalette: H7HP Series
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Ziffernhöhe: 15 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Impulszähler, Rückstellzähler, Summierzähler, omron betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler 6stellig, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, OMRON, H7HP-A, 3414831, 341-4831
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    49 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 147,73*
    € 181,07*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 151,82*
    € 186,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 219,70*
    € 263,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 263,96*
    € 314,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 258,90*
    € 308,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 246,50*
    € 293,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 234,64*
    € 279,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 219,70*
    € 261,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.