Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA PX274-0.1DI DRUCKAUFNEHMER DIFF. 0.1INCH-H2O STROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3410443
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     PX274-0.1DI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: PX274 Series
  • Anschlusstyp: Schlauch/Rohr
  • Betriebsdruck, max.: 0.1 Inch-H2O
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 40 VDC
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, drucksensor omega, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, OMEGA, PX274-0.1DI, 3410443, 341-0443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 299,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 366,39*
    € 436,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 356,33*
    € 424,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 325,58*
    € 387,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 315,88*
    € 375,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 299,95*
    € 356,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.