Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAGELINE ECM-821LT LAVALIER MICROPHONE, ELECTRET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3409471
Hersteller:
     Stageline
Herst.-Nr.:
     ECM-821LT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Produktpalette: -
  • Ausgangsimpedanz: 680 ohm
  • Steckverbindertyp: 3.5mm-Klinkenstecker mit Verriegelung
  • Empfindlichkeit: 5.6mV / Pa / 1kHz
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschlusslänge: 0.8 m
  • Frequenzgang, min.: 50 Hz
  • Richtcharakteristik: Kardioide
  • Frequenzgang, max.: 16 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio, ene, Kabelgeb, Mikrofone, Pro-Audio, Video-Ausrüstung, STAGELINE, ECM-821LT, 3409471, 340-9471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 33,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,34*
    € 39,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,93*
    € 33,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,30*
    € 32,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,84*
    € 24,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.