Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftsensor, flache Bauweise, 1.529kg, 10V, -40°C bis 85°C, Produktreihe FSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3408791
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSS015WNSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
Kraftsensor
Produktpalette: FSS Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zellenausgang mV/V: -
  • Tragfähigkeit: 1.529 kg
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: honeywell wägezelle, gewichtssensor, Kraftsensoren, Sensoren, Wägezellen, Wandler, HONEYWELL, FSS015WNSB, 3408791, 340-8791
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 81,66*
    € 91,63*
    Lager 139
    15
    1
    Frei Haus
    ab € 82,34*
    € 136,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 136,39*
    € 162,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,86*
    € 159,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,22*
    € 129,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,78*
    € 106,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,34*
    € 97,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.