Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL HIH7130-021-001 FEUCHTIGKEITS-/TEMP.SENSOR -40 BIS 100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3408757
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH7130-021-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sensorschnittstelle: I2C
  • Bauform - Sensor: SOIC
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
  • Genauigkeit, Temperatur: ± 0.5°C
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Genauigkeit, Feuchtigkeit: ± 3% relative Luftfeuchtigkeit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Sensorausgang: Digital
  • Ansprechzeit, rF: 6 s
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • Ansprechzeit, Temperatur: 30 s
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, Feuchtigkeits, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensoren, HONEYWELL, HIH7130-021-001, 3408757, 340-8757
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 8,73*
    € 11,03*
    1000
    Frei Haus
    ab € 10,05*
    € 12,63*
    Lager 139
    1755
    1
    € 14,99*
    ab € 7,30*
    € 15,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.