Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X1823T902 GASENTLADUNGSRÖHRE 600V 10KA 3ANSCHL SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, axial, 150 V, 10 kA, Keramik, B88069X1823T902
3-Elektroden-Ableiter, axial, 150 V, 10 kA, Keramik, B88069X1823T902
3-Elektroden-Ableiter, axial, 150 V, 10 kA, Keramik, B88069X1823T902
Artikel-Nr.:
     139-3408566
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X1823T902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Stoßentladungsstrom: 10 kA
  • Produktpalette: -
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • DC-Zündspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 3 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X1823T902, 3408566, 340-8566
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    900
    Frei Haus
    ab € 1,86*
    € 2,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,42*
    € 3,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.